Beli mata bor aneka bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Deskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)Deskripsi:- Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembaliatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Cutter Type: Four cutters
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)atribut:
- Drilling Depth (BD) (mm): 8
- Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timberatribut:
- Material: S45C
- Tip Shape: Tip thread type
- Shank Diameter (mm): 6.35
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Star-M Auger Drill Bit Long (Mata Bor Kayu)Deskripsi:-Optimum for drilling deep holes of 240mm or more.-Work Material: Wood.atribut:
- Total Length: 500mm
- Groove Length: 400mm
Daftar Harga mata bor aneka bor Terbaru October 2026
| BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner) | Rp159.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp14.999.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton) | Rp1.099.900 |
| JONNESWAY Air Reversible Drill | Rp2.599.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003075-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P101005060-1.jpg)
/P101003113-1.jpg)

/34P101003112-21.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P101539577-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/lqP101000782-4.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P101002600-1.jpg)
/4yP102249178-9.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P102326413-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)